| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-07124000 Herst.-Nr.: 7124 EAN/GTIN: 05033848040001 |
| | |
|
| | |
| Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex und Scott Hautpflegeprodukten harmonieren. Der Aquarius Spender für Handdesinfektionsmittel ist hygienisch und einfach zu reinigen. Er liefert genau die richtige Menge an benötigtem Produkt, wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird. Lösung mit hoher Kapazität, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten öffentlichen Bereichen. Dieser Spender hat ein glattes, glänzendes, versiegeltes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung. Der schnell und einfach aufzufüllende Spender in modernem Design mit farbcodierter Taste und gedruckter Anleitung ist das perfekte Produkt für jede Waschraumumgebung. Spenderabmessungen: 23,5 cm x 11,6 cm x 11,4 cm (L x B x H). Kompatibel mit Artikelnummer 6382 und 6392. 1 x Aquarius Spender für Handdesinfektionsmittel – Weiß, 1 l Weitere Informationen: | | Marke: | Aquarius | Farbe: | Weiß | Höhe: | 26.2 cm | Länge: | 12.9 cm | Breite: | 12.4 cm | Gewicht: | 0.72 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, aquarius handdesinfektion 1l, putztuch spender, kleenex reinigungstuchspender, Aquarius, Spender, 7124, 07124000, Spender für Handdesinfektionsmittel, 1-l-Kassette |
| | |
| |