| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1193-07160030 Herst.-Nr.: 7160 EAN/GTIN: 05027375007798 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Sortiment an Scott Essential Ärzterollen ist auf den kosteneffizienten Schutz von Behandlungsliegen für Kunden im Gesundheitswesen ausgelegt. Die Liegenabdeckungen auf den Scott Essential Ärzterollen (39 B) 7160 sind weich, saugfähig, reißfest und strapazierfähig. Diese Liegenabdeckungen werden auf leichten, gut transportablen Rollen geliefert und lassen sich problemlos auflegen und wieder entfernen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 39 cm (B). 6 Rollen mit je 200 weißen, 1-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 1.200) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Scott | Farbe: | Weiß | Höhe: | 38.5 cm | Länge: | 36 cm | Breite: | 24 cm | Gewicht: | 8.38 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |