Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech Mikrofaser-Poliertücher 7635 – 1 Box mit 25 Tüchern, blau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     494CS-20005605
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7635
EAN/GTIN:
     05027375023163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Kimtech Mikrofaser-Poliertücher sind Teil einer Palette von Hochleistungs-Wischtüchern, die jeweils für einen bestimmten Zweck in einem abgegrenzten Verwendungsbereich wie Transport, Gesundheitswesen oder Fertigung entwickelt wurden. Ideal für diverse Trockenpoliturarbeiten wie Oberflächenbehandlung beim Lackieren und Reinigen von Glasoberflächen. Diese gefalteten Mehrweg-Wischtücher werden in einem spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Kunststoffbeutel geliefert, aus dem die hygienisch verpackten, gefalteten Wischtücher direkt am Einsatzort entnommen werden können. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 39 cm (L) x 39 cm (B). 1 Box mit 25 Tüchern, blau (Gesamtanzahl 25)
Weitere Informationen:
Marke:
Kimtech
Farbe:
Blau
Höhe:
9 cm
Länge:
37.6 cm
Breite:
37.6 cm
Gewicht:
3.16 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 228,03*
€ 311,29*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,71*
€ 348,60*
21 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 268,57*
€ 378,40*
15 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 6,95*
ab € 318,39*
€ 453,01*
16 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 422,23*
€ 572,77*
Menge:  Box  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 311,29*
€ 370,44
pro Box
ab 5 Boxen
€ 305,89*
€ 364,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 284,22*
€ 338,22
pro Box
ab 500 Boxen
€ 228,03*
€ 271,36
pro Box
1 Box enthält 1 Paket (ab € 228,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.