Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Essential Jumbo Toilettenpapierrolle 8512 – Jumbo-Rolle Toilettenpapier – 12 Rollen x 526 Blatt 2-lagigen Toilettenpapiers (2.400 m gesamt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     260S-1093254
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8512
EAN/GTIN:
     05027375007330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Wenn Sie Zuverlässigkeit in stark frequentierten Waschräumen wünschen, die Konsistenz erfordern, entscheiden Sie sich für Scott Essential Jumbo Toilettenpapierrollen. Dieses hochwertige Toilettenpapier mit Großrollen bietet eine effiziente Lösung für stark frequentierte Orte, kann zur Verhinderung von Verstopfungen leicht heruntergespült werden und hält die Hygiene am Arbeitsplatz aufrecht. Das weiße, 2-lagige Toilettenpapier bietet eine hohe Kapazität für jede Rolle, 5 Mal länger als eine Standardrolle. Mit Scott Prägung und Muster sieht jedes Blatt Toilettenpapier schöner aus und fühlt sich angenehmer an. Um die Umwelt zu schützen, besteht dieses Toilettenpapier für Büroräume zu 100 % aus recycelten Fasern und trägt das EU Ecolabel. Dieses Kimberly-Clark Toilettenpapier ist kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Toilettenpapierspendern: Aquarius Einzelrollenspender in Weiß (Art.-Nr. 6958), ein weißer Aquarius Spender mit hoher Kapazität (Art.-Nr. 6947) und ein hochwertiger Kimberly-Clark Einzelrollenspender aus Edelstahl (Art.-Nr. 8974). Jede Jumbo-Toilettenpapierrolle ist 200 m lang und hat einen 76-mm-Kern. Die Abmessungen jedes Blatts Toilettenpapier betragen 38 cm x 9 cm.
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Weiß
Höhe:
18 cm
Länge:
59.4 cm
Breite:
39.6 cm
Gewicht:
7.69 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eco label
Weitere Suchbegriffe: Scott, Toilettenpapier, TT-Jumboblätter, 8512, 08512100, Jumbo, Klopapier, Tücher für den Badbereich, handelsübliches Toilettenpapier, Jumbo Toilettenpapierrolle, Großrollen Toilettenpapier, Toilettenpapier Jumbo, Jumbo-Rolle Toilettenpapier, Jumbo Klopapierrolle, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene, Jumbo Klopapier, Jumbo WC-Papier, Jumbo WC-Papierrolle, Jumborolle Toilettenpapier, großes Toilettenpapier, Toilettenpapier von Kimberly-Clark, Jumbo-Rolle, Toilettenpapier in Großpackungen, Toilettenpapier für Büroräume, handelsübliche Toilettenpapierrolle, Toilettenpapierrolle von Kimberly-Clark, Jumbo-Rolle von Kimberly-Clark, Scott Essential, 2-lagiges Toilettenpapier, Klorolle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 73,60*
16 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,99*
ab € 56,85*
€ 73,94*
14 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 6,95*
ab € 68,68*
€ 89,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,60*
€ 87,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,48*
€ 86,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,41*
€ 81,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,25*
€ 69,32
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,85417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.