| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1193-08519101 Herst.-Nr.: 8519 EAN/GTIN: 05027375024993 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn Sie Zuverlässigkeit in belebten Waschräumen suchen, die Konsistenz, Qualität und Wert von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken verlangen, entscheiden Sie sich für Scott Toilettenpapier. Ein hochwertiges WC-papier, das eine effiziente Waschraumlösung darstellt. Scott Essential Standard-Toilettenpapier (2-lagig) ist die ideale Lösung für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Kompatibel mit Aquarius Twin Roll Toilettenpapier-Spendern in Weiß und Schwarz (Art.-Nr. 6992 und 7191), passt in die meisten Standardspender für Toilettenpapierrollen. Um die Umwelt zu schützen, besteht das Scott Essential Standard Klopapier zu 100 % aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen. Indem Sie dieses Wc-papier bestellen, verringern Sie den ökologischen Fußabdruck. Jede Packung enthält 64 Toilettenpapierrollen à 350 Stück, 2-lagige Wc-papier Blätter in den Größen 12 cm x 9,5 cm. 64 Rollen x 350 weiße, 2-lagige Blätter (22.400 Blätter) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Scott |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2 lagig 64 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Scott, TT-Rolle klein, 8519, 08519010, Toilettenpapierrollen, kleine Rolle, Tücher für den Badbereich, Scott Toilettenpapier, Wc-papier, Toilettenpapier kaufen amazon, Amazon Toilettenpapier, Wc-papier bestellen, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapier 2-lagig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |