Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3010148 Herst.-Nr.: 9533 EAN/GTIN: 05027375006326 |
| | | |
|
| | |
| Die Industriereinigungsprodukte von Kimcare Industrie bieten eine hohe Leistung für den Schutz, die Reinigung und Pflege der Hände. Der Diabolo-Handreiniger ist ideal für die allgemeine Handreinigung und die Entfernung von leichter bis mittlerer Verschmutzung. Dieses Produkt verfügt über eine ausgewogene pH-Formel mit pflegenden Stoffen, die dazu beitragen, das Risiko von Hautirritationen und Trockenheit zu verhindern, das durch häufiges Waschen entsteht. Kompatibel mit dem Kimberly-Clark Professional Spender für Handreiniger (Artikelnummer 6951). 2 x Diabolo-Handreinigerkassette, orange, 3, 5 l (7 l gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | KIMCARE INDUSTRIE | Farbe: | Orange | Höhe: | 28.8 cm | Länge: | 27.8 cm | Breite: | 18.9 cm | Gewicht: | 8.55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschpaste beutel, Kimcare Industrie, 9533, 09533040, Diabolo Handreiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | | | pro Paket | € 9,95* | ab € 44,85* | € 59,09* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,38* | € 80,22* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 64,73* | € 85,74* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 76,18* | € 100,68* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 115,82* | € 145,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,85* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|