Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech A7 Laborkittel 96710 – weiß, M, 1x15 (insgesamt 15 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel-Nr.:
     C1193-09671030
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96710
EAN/GTIN:
     05027375025570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Kimtech A7 Laborkittel sind Einweg-Laborkleidung, die Sicherheit, Komfort und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften optimieren. Die mehrschichtigen Laborkittel bieten sprühdichten Chemikalienschutz, wurden erfolgreich gegen ein breites Spektrum von gängigen Materialien und Schadstoffen getestet und bieten so einen nahtlosen Schutz, wann und wo er zählt.Die antistatischen und silikonfreien Kittel sind aus Non-Woven-SMS-Material gefertigt, einem innovativen, sicheren und langlebigen Gewebe, das sich ähnlich wie Textil anfühlt. Dreifache Überwendlingsnähte erhöhen die Stärke und Langlebigkeit, und das atmungsaktive Material vermindert die Wärmebelastung, sodass die Kittel ohne Unterbrechung auch über einen längeren Zeitraum hinweg getragen werden können. Kimtech A7 Laborkittel sind darauf ausgelegt, Mitarbeiter in Labors gegen Sprühnebel, Aerosole und leichte Spritzer flüssiger Chemikalien zu schützen. Dieser Kontaminationsschutz wird sichergestellt durch die ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration, Begrenzung des Oberflächenwiderstands und umfassende Tests, mit denen die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet wird.Die latexfreien Kittel bestehen aus mehreren Schichten: einer chemikalien- und abriebfesten Außenschicht aus 100 % Spinnvlies (Polypropylen) sowie einer textilähnlichen Innenschicht aus Mikrofaser, die darauf ausgelegt ist, eine Vielzahl wasserbasierter Flüssigkeiten sowie trockene Partikel herauszufiltern. Die silikonfreien und fusselarmen Kimtech A7 Einweg-Laborkittel sind einzeln verpackt und in den Größen S bis XXXL erhältlich. Verfügbare Größen/Artikelnummern:S – 96700M – 96710L – 96720XL – 967302XL – 967403XL – 96750 15x1 weißer Laborkittel, M (insgesamt 15 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
Kimtech
Farbe:
Weiß
Höhe:
23 cm
Länge:
40 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, ESD-Laborkittel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, Reinraumkittel, kimberly-clark einwegkittel größe m, besucherkittel, besucherkittel m, Labor-Kittel, Laborkleidung, A7 Laborkittel, A7 Labor-Kittel, A7 Laborkleidung, mehrschichtige Laborkittel, Reinraumkleidung, Reinraumbekleidung, Reinraummäntel, Reinraumanzüge, Reinraum-Schutzanzug, unsterile Reinraumkleidung, unsterile Reinraumbekleidung, unsterile Reinraummäntel, unsterile Reinraumanzüge, unsteriler Reinraum-Schutzanzug, nicht sterile Reinraumkleidung, nicht sterile Reinraumbekleidung, nicht sterile Reinraummäntel, nicht sterile Reinraumanzüge, nicht steriler Reinraum-Schutzanzug, Labor-Kleidung Labor-Bekleidung, Einweg-Laborkittel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 5,08267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,94*
€ 114,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,01*
€ 113,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,43*
€ 107,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,49*
€ 105,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,24*
€ 90,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.