Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Jacke mit Haube 99450 – weiß, L, 1x15 (insgesamt 15 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     260S-172307
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     99450
EAN/GTIN:
     05027375052705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
KleenGuard A50 Einweg-Jacken bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Jacken bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Die hoch atmungsaktiven, antistatischen, silikonfreien Jacken aus doppellagigem Material mit Zweiwege-Reißverschluss und robusten Überwendlingsnähten sind mit einer Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske ausgestattet und bieten Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Als PSA der Kategorie III sind sie weltweit die Schutzkleidung der Wahl für die Industrie. Sie bieten Schutz der PSA-Kategorie III und erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ 5, partikeldicht (wenn zusammen mit einer Hose getragen und wenn Fuß-, Ärmel- und Taillenbündchen sowie Kapuze verklebt sind)• Typ 6, bedingt spritzdicht (wenn zusammen mit einer Hose getragen)• EN1073-2 Radioaktive Partikelkontamination• EN1149 Antistatisch Ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge in der High-End-Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wo es auf Komfort ankommt. Andere Größen siehe Art.-Nr. 99440, 99460, 99470 und 99480. Passende Hosen zu dieser Jacke, siehe KleenGuard A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Hosen – Größe L (Art.-Nr. 99100). 15x1 weiße Jacke, L (insgesamt 15 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Weiß
Höhe:
25 cm
Länge:
40 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
2.81 kg
Weitere Suchbegriffe: Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, einmaloverall weiß l, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke gr l, KleenGuard, KleenGuard A50, Jacke mit Kapuze, Atmungsaktive Jacke, Jacke, Partikeldichte Jacke, PSA-III-Jacke, PSA-Jacke, Spritzdichte Jacke, SMS-Jacke, Jacke für Atemschutzmaske, 99450, 09945005
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 139,09*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 107,4801*
€ 139,7901*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,85005*
€ 151,80*
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 160,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.