Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Jacke mit Haube 99470 – weiß, 2XL, 1x15 (insgesamt 15 Stück)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-09947005
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     99470
EAN/GTIN:
     05027375043918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
KleenGuard A50 Einweg-Jacken bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Jacken bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Die hoch atmungsaktiven, antistatischen, silikonfreien Jacken aus doppellagigem Material mit Zweiwege-Reißverschluss und robusten Überwendlingsnähten sind mit einer Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske ausgestattet und bieten Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Als PSA der Kategorie III sind sie weltweit die Schutzkleidung der Wahl für die Industrie. Sie bieten Schutz der PSA-Kategorie III und erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ 5, partikeldicht (wenn zusammen mit einer Hose getragen und wenn Fuß-, Ärmel- und Taillenbündchen sowie Kapuze verklebt sind)• Typ 6, bedingt spritzdicht (wenn zusammen mit einer Hose getragen)• EN1073-2 Radioaktive Partikelkontamination• EN1149 Antistatisch Ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge in der High-End-Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wo es auf Komfort ankommt. Andere Größen siehe Art.-Nr. 99440, 99450, 99460 und 99480. Passende Hosen zu dieser Jacke, siehe KleenGuard A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Hosen – Größe XXL (Art.-Nr. 99530). 15x1 weiße Jacke, 2XL (insgesamt 15 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Weiß
Höhe:
25 cm
Länge:
40 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
3.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, einmaloverall weiß xxl, atemschutzhaube, einmalanzug weiß, KleenGuard, KleenGuard A50, Jacke mit Kapuze, Atmungsaktive Jacke, Jacke, Partikeldichte Jacke, PSA-III-Jacke, PSA-Jacke, Spritzdichte Jacke, SMS-Jacke, Jacke für Atemschutzmaske, 99470, 09947005
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,72*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 8,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 158,83005*
€ 189,00776
pro Box
ab 2 Boxen
€ 156,28005*
€ 185,97326
pro Box
ab 5 Boxen
€ 149,37*
€ 177,7503
pro Box
ab 10 Boxen
€ 139,8201*
€ 166,38592
pro Box
ab 500 Boxen
€ 126,72*
€ 150,7968
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.