Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Hosen 99500 – weiß, M, 1x15 (insgesamt 15 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     260S-1093195
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     99500
EAN/GTIN:
     05027375052729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KleenGuard A50 Einweg-Hosen bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Hosen bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Die hoch atmungsaktiven, antistatischen, silikonfreien Hosen aus doppellagigem Material mit robusten Überwendlingsnähten bieten Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Als PSA der Kategorie III sind sie weltweit die Schutzkleidung der Wahl für die Industrie. Sie bieten Schutz der PSA-Kategorie III und erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ 5, partikeldicht (wenn zusammen mit einer Jacke getragen und wenn Fuß-, Ärmel- und Taillenbündchen sowie Kapuze verklebt sind)• Typ 6, bedingt spritzdicht (wenn zusammen mit einer Jacke getragen)• EN1073-2 Radioaktive Partikelkontamination• EN1149 Antistatisch Ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge in der High-End-Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, wo es auf Komfort ankommt. Andere Größen siehe Art.-Nr. 99510, 99520, 99530 und 99540. Passende Jacken zu dieser Hose siehe KleenGuard A50 atmungsaktive, spritzdichte und partikeldichte Jacke mit Haube – Größe M (Art.-Nr. 99440). 15x1 weiße Hose, M (insgesamt 15 Stück)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Weiß
Höhe:
25 cm
Länge:
40 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
2.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Einmal-Hose, Einmalhose, Einweg-Hose, Einweghose, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss m, einmal hose, 3m einmalhose, KleenGuard, KleenGuard A50, Atmungsaktive Hose, Partikeldichte Hose, PSA-III-Hose, PSA-Hose, Spritzdichte Hose, Antistatische Hose, 99500, 09950005
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 87,49*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,51005*
€ 87,8901*
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 105,10*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,00005*
€ 138,1101*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,49*
€ 104,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,56*
€ 103,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,07*
€ 97,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,63*
€ 95,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,29*
€ 83,65
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.