| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-U2565611 Herst.-Nr.: 25656 EAN/GTIN: 10036000256564 |
| | |
|
| | |
| KleenGuard V20 Purity Schutzbrillen eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Die ultraleichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit grauen Sichtscheiben sorgen für konstante Lichtstärke bei Übergängen zwischen natürlichem und künstlichem Licht. Die Bügelpolsterung sorgt für hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Diese kostengünstigen Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design bieten einen Rundumschutz. Bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrillen mit grauen Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Transparent | Höhe: | 30.4 cm | Länge: | 16.8 cm | Breite: | 10.9 cm | Gewicht: | 0.45 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, uv schutzbrille, Schutzbrille mit uv schutz, infield schutzbrille, schutzbrille gelb, schutzbrille schießsport, schutzbrille orange, schießbrille gelb, schutzbrille garten, arbeitschutz brille, schutzbrille werkstatt, uvc schutzbrille, arbeitschutzbrillen kratzfest, schutzbrille dicht, 25656, KleenGuard, U2565611 |
| | |
| |