Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8525673 Herst.-Nr.: 25673 EAN/GTIN: 10036000256731 |
| | |
|
| | |
| KleenGuard V30 Nemesis Schutzbrillen mit gelben Sichtscheiben eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Die leichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit gelben Sichtscheiben sorgen für klare Sicht bei helleren oder dunkleren Lichtverhältnissen, insbesondere bei Präzisionsarbeiten. Diese kostengünstigen Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit weichem Bügel und Trageband bieten grundlegenden Schutz und hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrillen mit gelben Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Caramel | Höhe: | 31 cm | Länge: | 17.1 cm | Breite: | 11.2 cm | Gewicht: | 0.51 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, schutzbrille sport, brille sport, schutzbrille schießsport, sport schutzbrille, Schutzbrille flexibel, schutzbrille flex, flex schutzbrille, schutzbrille schwarz, schutzbrille gelb, sicherheits brille, flex brille, schutzbrille fahrrad, schutzbrille für fahrrad, 25673, KleenGuard, U2567311 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,73917* | € 5,40* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,54334* | € 6,30167* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,20* | € 50,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|