| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-U2567911 Herst.-Nr.: 25679 EAN/GTIN: 10036000256793 |
| | |
|
| | |
| KleenGuard V30 Nemesis VL Schutzbrillen eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Die ultraleichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit klaren Sichtscheiben und Antibeschlag-Beschichtung bieten Schutz gegen Kondensation, auch bei plötzlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Die Schutzbrillen in schlankem und sportlichem Design bieten hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Die rutschhemmenden Bügel und das Trageband sorgen dafür, dass die Brillen auch bei langem, aktivem Gebrauch nicht verrutschen oder herunterfallen. Bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrille mit Antibeschlag-Beschichtung und klaren Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Transparent | Höhe: | 31 cm | Länge: | 17.1 cm | Breite: | 11.2 cm | Gewicht: | 0.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, KleenGuard, KleenGuard V30, Nemesis VL, KleenGuard V30 Nemesis VL, 25679, U2567911 |
| | |
| |