Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard V30 Nemesis Schutzbrillen mit IR/UV 5-Filter, 25694 – 12 Universalbrillen mit grünen Sichtscheiben pro Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-U2569411
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     25694
EAN/GTIN:
     10761445025856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
KleenGuard V30 Nemesis Schutzbrillen mit IR/UV 5-Filter bieten Schutz und hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Die Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design und grünen Sichtscheiben mit IR/UV 5-Filter schützen die Augen vor Funken, Spritzern und kleinen Trümmerteilen beim Schweißen und bei damit zusammenhängenden Arbeiten. Die weichen Bügel und das Trageband sorgen dafür, dass die Brillen auch bei langem, aktivem Gebrauch nicht verrutschen oder herunterfallen. Bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrillen, IR/UV-Filter (DIN 5) für IR/UV-Schutz, grün, Größe 10,2 cm (L) x 5 cm (B) x 22,9 (H), (insgesamt 12)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Grün
Höhe:
31 cm
Länge:
17.1 cm
Breite:
11.2 cm
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille grün, arbeitsschutzbrille, jackson safety schutzbrille, laserbrille grün, sonnenbrille grün, sonnenbrille herren grün, Brille grün, schutzbrille mit band, schutzbrille getönt, schutzbrille uv schutz, schutzbrille uv, uv schutzbrille, Schutzbrille flexibel, schutzbrille flex, flex schutzbrille, 25694, KleenGuard, U2569411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.