Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital DC HC320 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital DC HC320 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital DC HC320 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-0B36410
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B36410
EAN/GTIN:
     8592978125462
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
8000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
243 MiB/s
Suchzeit (Lesen):
8 ms
Suchzeit (Schreiben):
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
4.16 ms
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
715 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb:
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
300 G
Energieverbrauch (lesen):
8.8 W
Energieverbrauch (schreiben):
8.8 W
Energieverbrauch (idle):
7.4 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.