Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC330 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC330 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Western Digital Ultrastar DC HC330 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1195-0B42258
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B42258
EAN/GTIN:
     8592978184391
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
10000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
260 MiB/s
Suchzeit (Lesen):
8 ms
Suchzeit (Schreiben):
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
4.16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^15 bits read
Betrieb rund um die Uhr:
Ja
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Geräuschpegel Ruhemodus:
3.4 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
26.1 mm
Gewicht:
750 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb:
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
250 G
Energieverbrauch (idle):
9 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.