Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar He12 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1195-0F30146
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F30146
EAN/GTIN:
     8717306638999
Suchbegriffe:
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Laptop Festplatte
Laptop Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
12000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Suchzeit (Lesen):
8 ms
Suchzeit (Schreiben):
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
4.16 ms
Bytes pro Sektor:
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2500000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
660 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb:
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
300 G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7.2 W
Energieverbrauch (idle):
5.3 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.