Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar SA210 2.5" 120 GB SATA 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar SA210 2.5" 120 GB SATA 3D TLC NAND
Western Digital Ultrastar SA210 2.5" 120 GB SATA 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     C1195-0TS1648
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1648
EAN/GTIN:
     720591851668
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Arbeitsspannung:
5 V
Stromverbrauch (max.):
3.8 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
120 GB
Schnittstelle:
SATA
Speichertyp:
3D TLC NAND
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
475 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
64000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
5000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.2 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
37.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.