Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital OpenFlex Data24 SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1195-1ES2139
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES2139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Breite:
448 mm
Tiefe:
711.2 mm
Höhe:
87.5 mm
Gewicht:
31750 g
Energiequelle:
AC
Netzteil Eingansgsspannung:
200 - 240 V
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
24
Insgesamt installierte Speicherkapazität:
368640 GB
NVMe:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
368 TB
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Rack-Kapazität:
2U
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Schnittstelle:
NVMe-oF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93.214,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.