Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 2040 TB Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 2040 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 2040 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 2040 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 2040 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 2040 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 2040 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1195-1ES2151
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES2151
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
2
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Warentarifnummer (HS):
84717020
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter:
8 Lüfter
Geräuschpegel:
72 dB
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Mini-SAS-Host-Anschluss:
Ja
Anzahl der Mini-SAS-Host-Ports:
12
Geräteklasse:
Großunternehmen
Installierte Speichertreiber:
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität:
2040 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
102
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, Serial ATA III
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte:
Ja
Breite:
447 mm
Tiefe:
1047 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
31800 g
Festplattengehäusegewicht:
31800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50.768,74*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50.855,23*
€ 60.517,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50.768,74*
€ 60.414,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.