Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital PC SN520 NVMe 128GB M.2 PCI Express 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital PC SN520 NVMe 128GB M.2 PCI Express 3.0
Western Digital PC SN520 NVMe 128GB M.2 PCI Express 3.0
Artikel-Nr.:
     C1195-SDAPNUW-128G
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDAPNUW-128G
EAN/GTIN:
     5054444211350
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.):
0.75 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.0025 W
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
128 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
NVMe Version:
1.3
Lesegeschwindigkeit:
1500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
800 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1752000 h
Zertifizierung:
FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick
Breite:
22 mm
Tiefe:
2.38 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
6.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.