Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SDSQUAB-064G-GN6FA Speicherkarte 64 GB MicroSD Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital SDSQUAB-064G-GN6FA Speicherkarte 64 GB MicroSD Klasse 10
Western Digital SDSQUAB-064G-GN6FA Speicherkarte 64 GB MicroSD Klasse 10
Western Digital SDSQUAB-064G-GN6FA Speicherkarte 64 GB MicroSD Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1195-SDSQUAB-064G-GN6FA
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDSQUAB-064G-GN6FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
1 mm
Gewicht:
4.5 g
Produktfarbe:
Grau, Rot
Schutzfunktion:
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Kapazität:
64 GB
Flash Card Typ:
MicroSD
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Leistungsklasse der Anwendung:
A1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.