Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Red Plus 3.5" 10 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Red Plus 3.5" 10 TB Serial ATA III
Western Digital WD Red Plus 3.5" 10 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD101EFBX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD101EFBX
EAN/GTIN:
     718037886206
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
10000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Nutzlastbegrenzung:
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus:
34 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF):
1000000 h
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
750 g
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
250 G
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieverbrauch (lesen):
8.4 W
Energieverbrauch (schreiben):
8.4 W
Energieverbrauch (idle):
4.6 W
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.