Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro NAS Festplatte 10TB, 265 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Red Pro NAS Festplatte 10TB, 265 MB/s Bild 1
WD Red Pro NAS Festplatte 10TB, 265 MB/s Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1195-WD102KFBX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD102KFBX
EAN/GTIN:
     718037866796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

WD Red Pro NAS Festplatte 10TB, 265 MB/s

Lösungen Für KMU's

Das WD Red Pro-Laufwerk ist für die erhöhten Arbeitslasten von mittleren bis großen NAS-Umgebungen mit bis zu 24 Laufwerksschächten konzipiert und bietet eine 5-Jahres-Garantie.

NAS für große Unternehmen
Geben Sie Ihren Geschäften einen Mehrwert, indem Sie Ihren Mitarbeitern eine schnelle und zuverlässige Synchronisierung, Dateisicherung und das Teilen von Inhalten mit ihren Kunden ermöglichen.

NASware 3.0 - Technologie
Nahtlose Integration, robuste Datensicherheit und optimale Leistung bei stark beanspruchten größeren NAS-Systemen.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität
WD Red Pro-Festplatten sind außerdem mit NASware-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in großen NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.

Gegen Stösse In Schächten Grösserer NAS-Systeme Geschützt
Ein mehrachsiger Schocksensor erkennt automatisch kleine Stöße, die in großen NAS-Umgebungen auftreten können, und korrigiert bei Kombination mit der dynamischen "Fly-Height-Technologie" Schreib-/Lesevorgänge um erhöhte Schwingungen zu kompensieren und Daten zu schützen.

Einfache Datensicherungen Und Upgrades
Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.

Technische Daten

  • Kapazität: 10 TB
  • Cache-Größe: 256 MB
  • Schnittstelle: SATA
  • Übertragungsgeschwindigkeit: up to 240MB/s
  • Kompatibilität: WD Red™ Pro NAS-Festplatten werden für die Nutzung in mittelgroßen bis großen NAS-Systemen mit bis zu 24 Laufwerkschächten empfohlen. Verwenden Sie WD-Red-Festplatten für Systeme mit 1-8 Laufwerkschächten.
  • Abmessungen (L x B x H): 147mm x 101.6mm x 26.1mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
10 TB
Schnittstelle:
SATA 6 Gb/s
Cache:
256 MB
Baugröße:
3,5 Zoll
Drehzahl:
7200 U/min
Durchschnittliche Geräuschentwicklung:
38 dB(A)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD121KFBX
ab € 289,09*
Ähnlich
Western Digital
WD141KFGX
ab € 367,16*
Ähnlich
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 89,26*
Ähnlich
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,10*
Ähnlich
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 166,60*
Ähnlich
Western Digital
WD8003FFBX
ab € 186,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.