Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD10EZEX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10EZEX
EAN/GTIN:
     718037779911
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Bewährte Technik
Bei der Entwicklung von WD Blue wurden die höchsten Standards von WD in puncto Qualität und Zuverlässigkeit eingehalten. WD Blue bietet die Funktionen und Kapazitäten der Einstiegsklasse, die für Ihre Rechneranforderungen optimal geeignet sind. WD Blue wurde von dem Hersteller Ihres Vertrauens konzipiert. So erhalten Sie die Qualität, die Sie von einer getesteten, bewährten Speicherlösung für die tägliche Nutzung erwarten.

Ein moderner Klassiker
WD Blue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Desktop- und Mobil-Festplatten von WD findet. WD Blue setzt den Maßstab für Speicher, der täglich im Einsatz ist, indem im Vergleich zu vorherigen Generationen konsistent eine verbesserte Leistung bereitgestellt wird. Gleichzeitig hält WD bereits seit mehr als sechs Generationen die Qualität und Leistung aufrecht. Der Unterschied besteht darin, dass unsere Farben von Generation zu Generation niemals verblassen.

Die Freiheit der Wahl
WD Blue ist mit einer breiten Palette an Kapazitäten, Cachegrößen, Baugrößen und Schnittstellen der Einstiegsklasse erhältlich. Sie können sich darauf verlassen, dass es ein Laufwerk gibt, das perfekt zu Ihrem System passt. Jedoch sind nicht alle Festplattenlaufwerke gleich und für Ihre Anwendungen mit höheren Anforderungen haben Sie bei WD die Freiheit der Wahl.

Zuverlässiges Laufwerk
Wir führen in unserem FIT Lab™ auf Hunderten von Systemen, Konfigurationen und einer Vielzahl von Plattformen Tests durch, damit unsere Kunden sicher sein können, dass sich unsere Laufwerke für ihre Systeme eignen. So erhalten Sie höchste Kompatibilität. Mit WD Blue können Sie unser Laufwerk vertrauensvoll nutzen und sich darauf verlassen, dass es sich bei unseren Speichererweiterungen, wie z. B. der NoTouch™ Ramp Load-Technologie, um bewährte und zuverlässige Lösungen für den täglichen Einsatz handelt.

Der WD-Vorteil
Bei WD werden die Produkte vor jeder Produkteinführung intensivem Functional Integrity Testing (F.I.T.) unterzogen. Diese Tests stellen sicher, dass unsere Produkte beständig die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsnormen der Marke WD erfüllen. WD verfügt außerdem über eine ausführliche Knowledge Base mit über 1000 hilfreichen Artikeln sowie nützlicher Software und Dienstprogrammen. Unsere Kundensupport-Telefone sind länger erreichbar, damit Sie auf jeden Fall rechtzeitig die Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Unser kostenfreier Kundensupport hilft Ihnen gerne, und Sie können für weitere Informationen auch auf unsere WD Support-Website zugreifen.

Einfaches Upgrade
Mit Acronis True Image, das zum Download auf der Support-Website von WD zur Verfügung steht, können Sie alle Ihre Daten auf ein neues Laufwerk kopieren. Somit müssen Sie Ihr Betriebssystem nicht neu installieren, um von den Vorteilen eines neuen Laufwerks zu profitieren.

Empfohlene Verwendung
WD Blue-Festplatten wurden für den Einsatz in Desktop- und All-in-One-PCs, industriellen Anwendungen, Notebooks und externen Gehäusen getestet und empfohlen, bei denen eine hohe Kapazität nicht ausschlaggebend ist. Sehen Sie sich für zusätzliche Kapazität die WD Green-Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität an.

SATA oder PATA: Die Wahl liegt ganz bei Ihnen.
Zwar ist SATA zum Industriestandard geworden, doch stellt WD für spezielle oder ältere Systeme weiterhin Desktop-Laufwerke mit PATA-Schnittstelle her.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk:
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
150 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen:
300000
Warentarifnummer (HS):
84717050
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
101.6 mm
Höhe:
25.4 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
450 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
350 G
Stromverbrauch (Standby):
1.2 W
Energieverbrauch (lesen):
6.8 W
Energieverbrauch (schreiben):
6.8 W
Energieverbrauch (idle):
6.1 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.