Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 32 MB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD10JPLX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10JPLX
EAN/GTIN:
     718037846729
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Maximale Leistung
Ausgefeilte Funktionen zur Leistungssteigerung liefern die Geschwindigkeit, die Sie für anspruchsvolle Anwendungen, wie z. B. Bild- und Videobearbeitung oder Internetspiele, brauchen.

Keine Kompromisse
Mit hoher Leistung, hoher Kapazität, hoher Zuverlässigkeit und Spitzentechnologie ist WD Black das ideale Laufwerk für alle, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben.

Hochleistungselektronik
WD Black-Laufwerke bieten einen Doppelprozessor und einen größeren, schnelleren dynamischen Cache für höchste Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Doppelprozessor
Doppelte Prozessorkapazität für maximale Leistung.

Grundsolide Mechanik
Umfangreiche Zuverlässigkeitsmerkmale schützen das Laufwerk und die darauf gespeicherten Daten.

NoTouch Rampload-Technologie
Verhindert die Berührung des Aufzeichnungskopfs mit dem Datenträger und sorgt so für eine deutlich geringere Abnutzung von Aufzeichnungskopf und Datenträger sowie besseren Schutz des Laufwerks beim Transport.

Dynamischer Cache
Der dynamische Cachealgorithmus von WD optimiert die Cachezuordnung zwischen Lese- und Schreibvorgängen und steigert damit die Leistung in Echtzeit. Gibt es beispielsweise einen weit überwiegenden Anteil an Lesevorgängen gegenüber Schreibvorgängen, weist das Laufwerk den Lesedaten automatisch mehr Cachekapazität zu. Das verringert den Datenstau und verbessert die Gesamtleistung des Laufwerks.

Der WD-Vorteil
Bei WD werden die Produkte vor jeder Produkteinführung intensivem Functional Integrity Testing (F.I.T.) unterzogen. Diese Tests stellen sicher, dass unsere Produkte beständig die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsnormen der Marke WD erfüllen. WD verfügt außerdem über eine ausführliche Knowledge Base mit über 1000 hilfreichen Artikeln sowie nützlicher Software und Dienstprogrammen. Unsere Kundensupport-Telefone sind länger erreichbar, damit Sie auf jeden Fall rechtzeitig die Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Unser kostenfreier Kundensupport hilft Ihnen gerne, und Sie können für weitere Informationen auch auf unsere WD Support-Website zugreifen.

Empfohlene Verwendung
WD Black-Festplatten wurden für den Einsatz in Notebook-Computern getestet und empfohlen.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk:
32 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Drive Ready Time:
3.5 s
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
69.85 mm
Höhe:
100.2 mm
Tiefe:
9.5 mm
Gewicht:
115 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1000 G
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Energieverbrauch (lesen):
1.8 W
Energieverbrauch (schreiben):
1.8 W
Energieverbrauch (idle):
0.8 W
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.