Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD10SPZX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10SPZX
EAN/GTIN:
     718037845319
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SPEICHERN MIT BLUE. SPEICHERKAPAZITÄT VON BIS ZU 6 TB.

Erweitern Sie Ihren PC-Speicher mit WD Blue-Laufwerken, die speziell für Desktop- und All-in-One-PCs mit einer Vielzahl von Speicherkapazitäten entwickelt wurden.

Steigern Sie die PC-Leistung
Sie können die Leistung und Speicherkapazität Ihres Desktop-PC erhöhen, indem Sie Ihre Festplatte mit einem SSD und einer WD Blue-Festplatte kombinieren, um die Geschwindigkeit für den Zugriff auf Daten zu maximieren bzw. bis zu 6 TB Kapazität hinzuzufügen.

Planen für die Zukunft
Verbesserte Technologie bringt größere Speicheranforderungen mit sich. Digitale Kameras , die Videos mit Ultra-High-Definition bei einer Auflösung von 4K und 30 Einzelbildern pro Sekunde aufnehmen, erfordern eine Menge Speicherplatz. Mit einer 6-TB-Festplatte sind diese Datenmengen ein Klacks.

Vertrauen Sie auf WD
Jedes WD Blue-Laufwerk wird für legendäre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entwickelt, geprüft und gebaut und ist durch eine 2-jährige Garantie abgesichert.

EINE EXZELLENTE LÖSUNG FÜR IHRE TÄGLICHEN RECHENANFORDERUNGEN

Das WD Blue-Laufwerk bietet Leistung, Zuverlässigkeit und Kapazität und ist somit eine exzellente Lösung für Standard-Benutzer.

EINFACHE DATENSICHERUNGEN UND UPGRADES

Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.

TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ IHRER DATEN

NoTouch-Rampenladetechnologie platziert den Aufnahmekopf zum Schutz Ihrer Daten sicher außerhalb der Festplattenoberfläche.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk:
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Warentarifnummer (HS):
84717050
Drive Ready Time:
2.8 s
Breite:
69.85 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
100.2 mm
Gewicht:
90 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Stromverbrauch (Standby):
0.1 W
Energieverbrauch (lesen):
1.5 W
Energieverbrauch (schreiben):
1.5 W
Energieverbrauch (idle):
0.5 W
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.