Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD120EFBX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD120EFBX
EAN/GTIN:
     718037886190
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
12000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Nutzlastbegrenzung:
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus:
20 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF):
1000000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
660 g
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
300 G
Stromverbrauch (Standby):
0.6 W
Energieverbrauch (lesen):
6.3 W
Energieverbrauch (schreiben):
6.3 W
Energieverbrauch (idle):
2.9 W
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.