Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 3 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 3 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 3 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 3 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 3 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 3 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
Artikel-Nr.:
     C1195-WD30PURX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD30PURX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Garantiebestimmungen
Artikeldatenblatt 2
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Die intelligente Wahl für Überwachungsumgebungen

Die Speicherlösung WD Purple für Videoüberwachungs-Systeme bietet exklusive AllFrame-Technologie, um Ihnen erstklassige Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Installation Ihres Sicherheitssystems für Ihr Zuhause oder für kleine bis mittelständische Unternehmen bereitzustellen. Die exklusiven Firmware-Upgrades von WD Purple nutzen das ATA-Streaming, um Pixelfehler sowie Videounterbrechungen zu reduzieren, die auftreten, wenn Desktop-Festplattenlaufwerke in Sicherheitssystemen fälschlicherweise als Speicher verwendet werden. Die spezielle Laufwerktechnologie WD Purple wurde für HD-Überwachungssicherheitssysteme im Dauerbetrieb entwickelt, die bis zu acht Festplattenlaufwerke und 32 Kameras verwenden.
Entscheiden Sie sich für ein Laufwerk, das für Videoüberwachungs-Systeme im privaten oder geschäftlichen Bereich ausgelegt und entwickelt wurde. Genießen Sie die Sicherheit, die Sie so nur von einem Laufwerk für Überwachungsumgebungen erhalten.

Desktop-Laufwerke im Vergleich zu Laufwerken für Videoüberwachungs-Systeme
Sie würden sicher kein Frachtgut auf einem Fahrrad quer durchs Land transportieren, da es nicht das richtige Tool für diese Arbeit ist. Sie sollten daher auch kein Desktop-Festplattenlaufwerk in Ihrem Überwachungssicherheitssystem nutzen, da es für diese Anwendung nicht konzipiert wurde.
Die Kompatibilität der speziellen Laufwerktechnologie WD Purple für Überwachungsumgebungen wurde in zahlreichen Sicherheitssystemen getestet. Diese Laufwerke wurden entwickelt, um standardmäßige Desktop-Laufwerke zu ersetzen, die nicht für eine anspruchsvolle HD-Überwachungsumgebung entwickelt wurden, die rund um die Uhr in Betrieb ist. Desktop-Laufwerke wurden nur für den Betrieb in kurzen Intervallen entwickelt und nicht hergestellt, um hohen Temperaturschwankungen und Gerätevibrationen standzuhalten, die in einer typischen Überwachungsanwendung vorzufinden sind.

Video-Überwachungsspeicher für mehr Sicherheit
Ganz gleich, ob Sie Ihr persönliches Vermögen und Ihre Familie schützen oder das Unternehmen, das Sie hart aufgebaut haben, überwachen möchten: Sie können sich auf die spezielle Laufwerktechnologie für Überwachungsumgebungen verlassen, die von einem der größten Hersteller von Festplattenlaufwerken weltweit hergestellt wurde. Die Speicherlösung WD Purple für Überwachungsumgebungen wurde für Überwachungssicherheitssysteme mit hohen Temperaturen und ständigem Betrieb entwickelt, um Zuverlässigkeit und eine hochwertige Videowiedergabe sicherzustellen, wenn Sie diese am dringendsten benötigen. Genießen Sie das sichere Gefühl, zu wissen, dass Sie ein Laufwerk für Videoüberwachungs-Systeme verwenden, das von einem Marktführer der Speicherbranche entwickelt wurde.

Verbessern Sie die Leistung mit AllFrame
WD Purple-Festplattenlaufwerke für Videoüberwachungs-Systeme sind mit der AllFrame-Technologie ausgestattet, die das ATA-Streaming einsetzt, um Videoverluste zu reduzieren, die Wiedergabe zu verbessern und die Anzahl unterstützter Laufwerkschächte zu erhöhen. AllFrame reduziert Videounterbrechungen, die häufig auftreten, wenn Desktop-Festplattenlaufwerke in Sicherheitssystemen fälschlicherweise als Speicher verwendet werden. Fehlendes und verlorenes Bildmaterial kann sich als ernsthaftes Problem herausstellen, wenn ein Überwachungsereignis eintritt und Ihr Bildmaterial ausgewertet werden muss. WD Purple mit AllFrame bietet die Sicherheit, die Sie brauchen, wenn Sie wichtige Bildmaterialen der Überwachung abspielen und überprüfen müssen.

Wichtige Vorteile:

  • Reduziert Einbußen bei der Videoqualität durch spezielle Laufwerktechnologien.
  • Speziell auf Überwachungssicherheitssysteme ausgerichtet.
  • Caching-Algorithmen wurden auf schreibintensive und anspruchsvolle Streaming-Anwendungen mit niedriger Bitrate ausgelegt, die für Überwachungsanwendungen typisch sind.
  • Prioritätsänderung für Schreibzuordnungen und präventive Caching-Richtlinien.
  • TLER & ATA-Streaming-Unterstützung.
  • Unterstützt bis zu acht Laufwerke.

Für Kompatibilität ausgelegt
WD Purple-Laufwerke für Videoüberwachungs-Systeme wurden so entwickelt, dass sie mit den Gehäusen und Chipsätzen branchenführender Hersteller kompatibel sind. Somit wird eine nahtlose Integration in Ihr neues oder bestehendes Video-Überwachungssystem ermöglicht. Testen Sie unsere Kompatibilitätsauswahl, um herauszufinden, welches Laufwerk das Richtige für Ihre Überwachungsumgebung ist.

Optimierte Leistung für bis zu 32 HD-Kameras
WD Purple-Festplattenlaufwerke wurden so optimiert, dass sie bis zu 32 HD-Überwachungskameras unterstützen. So erhalten Sie die Flexibilität, Ihr Sicherheitssystem in der Zukunft aktualisieren und erweitern zu können.

Geringerer Stromverbrauch
Ein geringer Stromverbrauch ist in Überwachungsumgebungen mit hohen Temperaturen und ständigem Betrieb entscheidend. Mit der exklusiven IntelliSeek-Technologie berechnen WD Purple-Laufwerke die optimalen Geschwindigkeiten für Suchvorgänge. Dadurch werden Stromverbrauch, Geräusche und Vibrationen reduziert, welche die Desktop-Laufwerke beschädigen können oder dazu führen, dass diese schneller verschleißen. Durch Ihre Investition in ein erstklassiges Überwachungslaufwerk erhalten Sie mehr Sicherheit und profitieren gleichzeitig über einen längeren Zeitraum von den Vorteilen.

3 Jahre Garantie (weltweit)
Vertrauen Sie einem Unternehmen, mit dem guten Gewissen, dass es mit einer weltweiten 3-jährigen Garantie voll und ganz hinter seinen Speicherprodukten für Überwachungsumgebungen steht.

Weitere Informationen:
Kapazität:
3 TB
Schnittstelle:
SATA 6 Gb/s
Cache:
64 MB
Baugröße:
3,5 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD20PURX
ab € 65,09*
Ähnlich
Western Digital
WD40PURX
ab € 90,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.