Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD3200LPVX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD3200LPVX
EAN/GTIN:
     718037800585
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Original.
WD Blue-Laufwerke werden mit der bewährten Technologie entwickelt und gefertigt, wie man sie in den originalen, preisgekrönten Desktop- und Mobil-Festplatten von WD findet.

Qualität von WD.
Diese Laufwerke sind nach den höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gebaut und bieten die ideale Funktionalität und Kapazität für Ihren täglichen Computereinsatz.

Mehr Optionen.
Diese Laufwerke sind mit einer breiten Palette von Kapazitäten, Cache-Größen, Baugrößen und Schnittstellen erhältlich. Sie können sich darauf verlassen, dass es ein Laufwerk gibt, das in jeder Hinsicht perfekt zu Ihrem System passt.

Wussten Sie schon...
dass es einfach ist, eine interne Festplatte in Ihren Computer zu installieren?

Niedriger Stromverbrauch.
Fortschrittliche Suchalgorithmen und hochentwickelte Funktionen zum Energiemanagement sorgen für niedrigen Stromverbrauch und lange Akkulaufzeiten.

NoTouch Rampload-Technologie.
Verhindert die Berührung des Aufzeichnungskopfes mit der Plattenoberfläche und gewährleistet so minimale Abnutzung des Aufzeichnungskopfes und der Platte sowie besseren Schutz des Laufwerks beim Transport.

Leise.
Für ein Notebook-Laufwerk ist Schweigen Gold. Die exklusive Technologien zur Geräuschminderung von WD ergeben eines der leisesten 2,5-Zoll-Laufwerke auf dem Markt.

SATA- oder PATA-Schnittstelle.
Zwar ist SATA zum Industriestandard geworden, doch stellt WD für spezielle oder ältere Systeme weiterhin Desktop-Laufwerke mit PATA-Schnittstelle her.

Ihr Laufwerk lässt sich leicht nachrüsten.
Mit WD Acronis True Image, das kostenlos zum Download auf der Support-Site von WD zur Verfügung steht, können Sie alle Ihre Daten auf ein neues Laufwerk kopieren. Damit müssen Sie Ihr Betriebssystem nicht neu installieren, um von den Vorteilen eines neuen Laufwerks zu profitieren.

Der WD-Vorteil.
WD lässt seine Produkte vor jeder Produkteinführung intensives Functional Integrity Testing (F.I.T.) durchlaufen. Diese Tests stellen sicher, dass unsere Produkte beständig die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsnormen der Marke WD erfüllen. WD hat auch eine ausführliche Knowledge-Datenbank mit über 1000 hilfreichen Artikeln sowie nützliche Software und Dienstprogramme. Unsere Kundensupport-Telefone sind länger erreichbar, damit Sie auf jeden Fall rechtzeitig die Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Unsere gebührenfreien Kundensupport-Telefone helfen Ihnen gerne, und Sie können für weitere Daten auch auf unsere WD Support-Website zugreifen.

Empfohlene Verwendung:
WD Blue-Festplatten sind für die Verwendung in PCs, industriellen Anwendungen, Notebooks, Netbooks und externen Gehäusen getestet und werden dafür empfohlen.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Puffergröße Speicherlaufwerk:
8 MB
Durchschnittliche Wartezeit:
5.50 ms
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Breite:
101.6 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
100.2 mm
Gewicht:
90 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb:
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1000 G
Stromverbrauch (Standby):
0.13 W
Energieverbrauch (lesen):
1.4 W
Energieverbrauch (schreiben):
1.4 W
Energieverbrauch (idle):
0.55 W
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.