Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Black Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD4005FZBX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD4005FZBX
EAN/GTIN:
     718037856001
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
INSPIRIERENDE LEISTUNG. ANSPRUCHSVOLLE KAPAZITÄT.

WD Black-Festplatten sind für Desktop-PC- und Power-User ausgelegt, die Leistung verlangen, und bieten eine Vielzahl an Upgrade-Optionen.

Für Kreative und Technikbegeisterte

WD Black-Laufwerke bieten die beste Leistung für das Speichern großer Multimedia-Dateien wie Fotos, Videos und Anwendungsdateien.

Für Gamer

Leistungsoptimiert und perfekt für Games. WD Black-Laufwerke bieten eine enorme Kapazität zur Speicherung Ihrer wachsenden Spielebibliothek.

Längere Garantie

Jedes WD Black-Laufwerk ist durch eine branchenführende 5-jährige Garantie abgesichert.

HOCHLEISTUNG FÜR POWER-USER

WD Black-Festplatten sind für Kreative, Enthusiasten, Gamer und erfahrene Benutzer konzipiert, die Leistung für Hochleistungsanforderungen verlangen.

ZUM LADEN VON SPIELEN UND GROSSEN DATEIEN

Das WD Black-Laufwerk ist mit einem Dual-Core-Prozessor ausgestattet, der im Vergleich zu einem Single-Core-Prozessor die doppelte Rechenkapazität bietet, um die Laufwerkleistung zu maximieren.

DATENÜBERTRAGUNG MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT

Mit 128 MB Cache in den 5-TB- und 6-TB-Modellen verbessert die Dynamic Cache-Technologie von WD die Leistung in Echtzeit, um den Cache zwischen Lese- und Schreibvorgängen zuzuweisen und zu optimieren.

ERHÖHTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Reduziert systembedingte Vibrationen anderer Komponenten und optimiert die Leistung und Zuverlässigkeit.

Kapazität für Basis-Speicher

Die Speichergröße mit bis zu 1 TB ist für Standardbenutzer gedacht, die nicht vorhaben, ihre digitale Bibliothek oder ihr digitales Archiv zu erweitern. Erwerben Sie Basis-Speicher für Fotos, Videos, Spiele, Musik, Dateien usw.

Kapazität für durchschnittliche Speicher

Die Speichergröße von 2 TB bis 4 TB ist für Anwender am besten, die mit Ihrem Smartphone viele Fotos und Videos aufnehmen und Ihre Daten auf zuverlässige Weise sichern oder kopieren möchten. Holen Sie sich Zuverlässigkeit und Kapazität für Ihren aktuellen und zukünftigen Bedarf.

Kapazität für Enthusiasten und Prosumer

Mit mindestens 5 TB ist diese Speichergröße am besten für diejenigen, die die Zukunft ihres Systems in Erwägung ziehen. Erwerben Sie die höchste Kapazität und eine lange 5-Jahres-Garantie, ob Sie ein Gamer oder ein professioneller Fotograf sind oder eine zunehmende Anzahl an Dateien und Projekten haben.

Höchste Kapazität für Gamers

Wenn die Größe der Spiele wächst, wächst der Bedarf an Kapazität. WD Black-Festplatten liefern die beste Leistung und Zuverlässigkeit für Spiele und eine längere 5-Jahres-Garantie, die den anderen Hochleistungskomponenten Ihres PC entspricht.

Einfache Datensicherungen und Upgrades

Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
202 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen:
300000
Warentarifnummer (HS):
84717050
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
720 g
Betriebstemperatur:
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb:
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
300 G
Stromverbrauch (Standby):
1 W
Energieverbrauch (lesen):
9.1 W
Energieverbrauch (schreiben):
9.1 W
Energieverbrauch (idle):
5.8 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.