Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue 3.5" 500 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 3.5" 500 GB SATA
Western Digital Blue 3.5" 500 GB SATA
Western Digital Blue 3.5" 500 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1195-WD5000AAKX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000AAKX
EAN/GTIN:
     718037773421
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Original.
Diese Laufwerke wurden konstruiert mit der bewährten Technologie der preisgekrönten WD Caviar 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerke für Desktop-Computer.

SATA or PATA interface.
Während SATA zur Standardschnittstelle der Branche geworden ist, fertigt WD weiterhin auch Desktoplaufwerke mit einer PATA-Schnittstelle für besondere oder ältere Systeme.

Wert.
Nach den höchsten Standards für Qualität und Zuverlässigkeit gefertigt, bieten diese Laufwerke Funktionen und Kapazität zu einem günstigen Preis.

Wussten Sie schon …
Ein internes Festplattenlaufwerk in einem Computer zu installieren, ist einfach.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Puffergröße Speicherlaufwerk:
16 MB
Start-/Stopp-Zyklen:
300000
Zertifizierung:
RoHS
Energiebedarf:
DC 12V
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaut:
Ja
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Laufwerk, Übertragungsrate:
126 MB/s
Tiefe (imperial):
5.787 "
Höhe (imperial):
1.028 "
Breite (imperial):
4 "
Schallldruckpegel:
29 dB
Breite:
101.6 mm
Höhe:
25.4 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
450 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
65 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
350 G
Stromverbrauch (Standby):
0.7 W
Energieverbrauch (lesen):
6.8 W
Energieverbrauch (schreiben):
6.8 W
Energieverbrauch (idle):
6.1 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.