Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD AV-GP AV-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD AV-GP AV-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache Bild1
WD AV-GP AV-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache Bild1
WD AV-GP AV-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache Bild2
WD AV-GP AV-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 32MB Cache Bild3
Artikel-Nr.:
     C1195-WD5000AVDS
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000AVDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Garantiebestimmungen
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

WD AV-GP - AV-Festplattenlaufwerke

Zuverlässigkeit rund um die Uhr.
Diese Laufwerke sind für Umgebungen mit digitaler Audio-/Videowiedergabe rund um die Uhr entwickelt, wie PVRs, DVRs und Videoüberwachungsrekorder.

Niedrigerer Stromverbrauch.
Durch die Kombination der WD Technologien IntelliSeek, IntelliPark und IntelliPower hat WD den Stromverbrauch gegenüber Laufwerken der Konkurrenz um bis zu 40 Prozent.

Flüsterleise.
Die Geräuschentwicklung wurde auf unter ein Sone verringert – für das menschliche Ohr praktisch unhörbar.

Kompatibel.
Getestet für die Kompatibilität mit einer großen Reihe von AV-Produkten, wie Set-Top-Boxen, DVD-Recorder und gängigen Überwachungssystemen.

IntelliPark.
Automatisches Entladen der Köpfe im Ruhezustand senkt den Luftwiderstand und so auch den Stromverbrauch.

Langfristige Zuverlässigkeit.
Diese Festplatten wurden für den Dauereinsatz im Hochtemperaturbereich digitaler AV-Umgebungen wie PVR/DVR, DVR-Rekordern und Videoüberwachungs-Rekordern konzipiert.

SilkStream.
Für gleichmäßiges und kontinuierliches Abspielen digitaler Videos durch bis zu zwölf gleichzeitige HD-Streams optimiert. SilkStream ist mit dem ATA Streaming Command Set kompatibel: Benutzer von CE-Produkten können die Standardoptionen zur Streaming-Verwaltung und Fehlerbehebung verwenden.

Für Qualität und Zuverlässigkeit entwickelt
Mit in der Praxis getesteten 1,2 Millionen Stunden MTBF liefert dieses Hochleistungslaufwerk Zuverlässigkeit auf höchster Ebene für Dauerbetrieb in Anwendungen mit bis zu 100-prozentiger Auslastung.

Preemptive Wear Leveling (PWL).
Der Laufwerksarm fährt häufig über die gesamte Platte, um die ungleichmäßige Abnutzung der Laufwerksoberfläche zu verringern, die bei Audio-/Videostreaming-Anwendungen häufig auftritt.

IntelliSeek.
Errechnet die optimalen Suchgeschwindigkeiten zur Senkung des Stromverbrauchs, der Geräuschentwicklung und der Vibration.

Advanced Format Technology (AF).
Eine Technologie, die von WD und anderen Laufwerkherstellern angewandt wird als eine von mehreren Methoden, die Speicherkapazität von Festplattenlaufwerken zu erweitern. AF ist ein effizienteres Medienformat, das eine höhere Flächendichte ermöglicht.(nur EURS-Modelle)

Ideal für:
PVRs, DVRs, Set-Top-Boxen (STBs) und Videoüberwachungsrekorder.

Weitere Informationen:
Kapazität:
500 GB
Schnittstelle:
SATA 3 Gb/s
Cache:
32 MB
Baugröße:
3,5 Zoll
Drehzahl:
5400 U/min
Durchschnittliche Geräuschentwicklung:
24 dB(A)
HD- Video über:
60 Stunden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10EURX
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.