Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 500 GB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 500 GB Serial ATA II
Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 500 GB Serial ATA II
Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 500 GB Serial ATA II
Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 500 GB Serial ATA II
Western Digital AV-25 Mobile 2.5" 500 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1195-WD5000LUCT
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000LUCT
EAN/GTIN:
     7330381689864
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Höchste Kapazität für Audio/Video-Speicher.
Die WD AV SATA-Laufwerke bieten jetzt unerreichte Speicherkapazitäten bis 4 TB – ideal für die speicherintensiven Anwendungen von heute.

Zuverlässigkeit Zuverlässiger im Dauerbetrieb
Diese Laufwerke sind dafür ausgelegt, bei hohen Temperaturen in ständig aktiven Audio/Video-Streaming-Umgebungen zu bestehen, etwa in PVR-, DVR- und IPTV-Systemen.

SilkStream
Optimiert für reibungslose, kontinuierliche digitale Wiedergabe von bis zu 16 gleichzeitigen HD-Videoströmen. SilkStream ist mit dem ATA Streaming-Befehlssatz kompatibel. Damit können CE-Kunden Standard-Optionen zum Streaming-Management und zur Fehlerbehebung verwenden.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Durchschnittliche Wartezeit:
5 ms
SMART-Technologie:
Ja
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Native Command Queuing (NCQ):
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaut:
Ja
Datenübertragungsrate:
3 Gbit/s
Drive Ready Time:
3.5 s
Plug:
Ja
Montage:
Senkrecht/Horizontal
Host Anschlüsse:
16
HDD Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Breite:
68 mm
Höhe:
6.8 mm
Tiefe:
100.2 mm
Gewicht:
698 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1000 G
Stromverbrauch (Standby):
0.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energieverbrauch (lesen):
1.4 W
Energieverbrauch (schreiben):
1.4 W
Energieverbrauch (idle):
0.6 W
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.