Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Red Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD60EFAX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD60EFAX
EAN/GTIN:
     718037860947
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Der Leistungsträger im NAS
Für jedes kompatible NAS-System gibt es eine WD Red Festplatte, die Ihre Datenspeicheranforderungen erfüllt. Mit Festplatten mit bis zu 10 TB bietet WD Red ein breites Spektrum an Lösungen für Kunden, die leistungsfähige NAS-Speichersysteme benötigen. WD Red wurde für NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten entwickelt, damit Sie Ihre wichtigen Daten in einer einzigen Einheit speichern können. Mit WD Red bereiten Sie sich auf den nächsten Schritt vor.

Die Festplatte für NAS
Desktop-Festplatten sind in der Regel nicht für die hohen Anforderungen eines NAS getestet oder darauf ausgelegt. Wählen Sie die richtige Festplatte für Ihren NAS mit einer Vielzahl von Funktionen, damit Sie Ihre Daten schützen und die Leistung auf optimalem Niveau halten können.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität
WD Red-Festplatten sind außerdem mit NASware 3.0-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.

Cool bleiben
Der Dauerbetrieb eines NAS oder RAID ist anspruchsvoll. WD Red Festplatten sind so konstruiert, dass sie kühl und leise laufen und optimale Kompatibilität mit anspruchsvollen Dauerbetriebsumgebungen bieten.

WD RED FÜR PRIVATANWENDER
Sichern, organisieren, teilen und streamen Sie Ihre digitalen Inhalte auf einfachste Weise über Fernseher, PC und andere Geräte. Die NASware-Technologie erhöht die Kompatibilität Ihrer Laufwerke mit Ihrem NAS-System und ermöglicht so eine bessere Wiedergabe mit Ihren Geräten.

WD RED FÜR KLEINE UNTERNEHMEN
Unternehmen wachsen durch Produktivität und Effizienz – zwei integrale Aspekte des WD Red-Festplattendesigns. Mit einem WD Red-Laufwerk in Ihrem NAS teilen und sichern Sie Dateien im Handumdrehen.

Entwickelt für NAS
Desktop-Festplatten sind nicht für den NAS-Einsatz ausgelegt. WD Red-Festplatten mit NASware 3.0 jedoch schon. Unsere einzigartige Technologie macht die Festplattenwahl leicht. Wir helfen Ihnen, den besten Speicher für Ihr NAS-System zu finden.

3D Active Balance Plus
Stellt sicher, dass Ihre NAS- oder RAID-Umgebung vor Datenverlust durch übermäßige Vibrationen und Rauschen geschützt ist. Durch diese Stabilisierung auf zwei Ebenen wird die Leistung Ihrer Festplatte langfristig aufrechterhalten.

Eine Umgebung im Dauerbetrieb
Ihr NAS-System läuft rund um die Uhr. Ein äußerst zuverlässiges Laufwerk ist daher unverzichtbar. Anders als WD Red NAS-Festplatten sind Desktop-Festplatten generell nicht für den Dauerbetrieb entworfen oder getestet.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
6000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Start-/Stopp-Zyklen:
600000
Nutzlastbegrenzung:
180 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1000000 h
Warentarifnummer (HS):
84717050
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
750 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
250 G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.