Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black SN850 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Black SN850 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBAPY0020BNC-WRSN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAPY0020BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     619659183462
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit:
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
5100 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
710 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1
TBW-Bewertung:
1200
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
7.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.