Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD_BLACK D30 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD_BLACK D30 1 TB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 1 TB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 1 TB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 1 TB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 1 TB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 1 TB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBATL0010BBK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBATL0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     619659186135
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Breite:
35 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
125 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.