Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBAYN4800ABK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAYN4800ABK-WESN
EAN/GTIN:
     619659187248
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
480 GB
Lesegeschwindigkeit:
400 MB/s
USB-Anschlusstyp:
Micro-USB B
Breite:
64.51 mm
Tiefe:
64.51 mm
Höhe:
8.63 mm
Gewicht:
27 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.