Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBBGB0080HBK-EESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBGB0080HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037850696
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Außen kompakt. Innen leistungsstark. Speichern Sie große Mengen an Fotos, Videos, Musik und Dokumenten auf dem My Book Desktop-Speicher.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Dateiformat System:
exFAT
Externes Netzteil:
Ja
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp:
Micro-USB B
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten:
480,5000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
960 g
Breite:
49 mm
Tiefe:
139.3 mm
Höhe:
170.6 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Passwortschutz:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Mitgelieferte Software:
WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.