Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Externe Festplatte 18 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Externe Festplatte 18 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 18 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 18 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 18 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 18 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 18 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBBGB0180HBK-EESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBGB0180HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037878850
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Umfassende Sicherung
Die My Book Desktop-Festplatte verfügt über die Software WD Backup für Windows, ist mit Apple Time Machine für Mac kompatibel und ist eine zuverlässige Lösung zum Speichern Ihrer Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente.

Passwortschutz
Die in die My Book-Festplatte fest integrierte 256 Bit AES-Hardware-Verschlüsselung sorgt gemeinsam mit WD Security™ dafür, dass Ihre Inhalte stets vertraulich und geschützt sind. Sie brauchen dazu nur den Kennwortschutz zu aktivieren und Ihr eigenes Kennwort festzulegen.

Zuverlässigkeit von WD
Millionen Menschen auf der Welt vertrauen ihre Daten einem My Book Desktopspeicher an. Die bewährte My Book Desktop-Festplatte bietet die von WD geforderte Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristige Zuverlässigkeit und ist durch 3 Jahre Garantie abgesichert.

Sehen Sie, wie das My Book zum Leben erwacht
Wir führen ein hektisches Leben und generieren Unmengen an digitalen Inhalten. Der My Book Desktopspeicher verfügt über eine enorme.Speicherkapazität, sodass Sie zuverlässig all die Dateien sichern können, die Ihr digitales Leben ausmachen.

Mit discovery mehr erledigen
Die mitgelieferte WD Discovery™ Software verbindet Sie mit beliebten Social-Media- und Cloudspeicherdiensten wie Facebook, Dropbox, Amazon Drive und Google Drive™. Importieren Sie Ihre Online-Fotos, -Videos und -Dokumente in die My Book und sichern Sie so Ihre Online-Existenz. Mit WD Drive Utilities kann WD Discovery außerdem die Verwaltung Ihrer Festplatte übernehmen.

Einfach einzusetzen
Der My Book Desktop-Speicher ist sofort einsatzbereit. Legen Sie gleich mit der Datenübertragung los und speichern und sichern Sie alles, was Ihnen wichtig ist. Die gesamte Software zum Schutz Ihrer Daten, einschließlich WD Backup und WD Security, ist im Lieferumfang enthalten. Außerdem ist das Gerät mit Time Machine kompatibel.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
18000 GB
Dateiformat System:
exFAT
Bus-betrieben:
USB
Externes Netzteil:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
1000 g
Breite:
49 mm
Tiefe:
139.3 mm
Höhe:
170.6 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,61*
€ 406,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,76*
€ 404,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.