Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements SE Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBEPK0020BBK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBEPK0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
2000 GB
Bus-betrieben:
USB
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
130 g
Breite:
81.75 mm
Tiefe:
110.07 mm
Höhe:
12.8 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A
Benutzerhandbuch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.