Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital 1TB My Book AV-TV Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital 1TB My Book AV-TV Externe Festplatte Schwarz
Western Digital 1TB My Book AV-TV Externe Festplatte Schwarz
Western Digital 1TB My Book AV-TV Externe Festplatte Schwarz
Western Digital 1TB My Book AV-TV Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBGLG0010HBK-EESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBGLG0010HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037810270
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Nutzen Sie die Aufnahmefunktion Ihres Fernsehers.
Verbinden Sie dieses Laufwerk mit Ihrem Fernseher mit Aufnahmefunktion. Dann können Sie Hunderte Sendestunden aufnehmen, anhalten, zurückspulen und wiederholen. Ihre Unterhaltung spielt nach Ihren Regeln und Ihrem Zeitplan.

Für reibungslose AV-Aufnahme und -Wiedergabe optimiert.
My Book AV-TV enthält ein AV-optimiertes Laufwerk mit dem Standard ATA-7 AV für reibungslose Aufnahme und Wiedergabe mit kürzeren Erholungszeiten und kontinuierlichem Streaming.

Zuverlässig rund um die Uhr 24x7.
Das eingebaute Laufwerk ist für zuverlässige AV-Funktionalität mit Multimedia-Streaming im Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt.

Genießen Sie stundenlange Unterhaltung auf Abruf.
Im Handumdrehen Hunderte von Speicherstunden für Ihren Fernseher. Mit bis zu 2 TB Speicherkapazität können Sie Live-Sendungen, Sportereignisse, Filme und vieles mehr direkt von Ihrem Fernseher auf das Laufwerk My Book AV-TV zur beliebigen Wiedergabe aufnehmen. Sie können Programme anhalten, vor- und zurückspulen und sehen, was Sie wollen, wann Sie es wollen.

Kompatibel mit USB 3.0, erlaubt gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe.
Superschnelles USB 3.0 erlaubt mehrfaches HD-Streaming zum gleichzeitigen Aufnehmen und Wiedergeben. Sie können Ihre Lieblingsserie aufnehmen und zugleich ein Topspiel sehen, ohne eine Minute davon zu verpassen.

Flüsterleise.
Durch die Ventilator-lose Bauweise können Sie Ihre gespeicherten Filme und TV-Programme ohne zusätzliches Geräusch abspielen. In Ihrem Entertainment Center ist Stille Gold wert.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
Typ:
HDD
Kompatibilität:
Panasonic Toshiba Sharp Sony Samsung Mitsubishi Orion Hitachi Wooo LG Philips
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Externes Netzteil:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
3000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp:
Micro-USB B
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten:
480,5000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
890 g
Breite:
162 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
48 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.