Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBJRT0050BBK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBJRT0050BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037871486
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
5000 GB
Dateiformat System:
NTFS
Bus-betrieben:
USB
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten:
5000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
230 g
Breite:
81.57 mm
Tiefe:
110.07 mm
Höhe:
20.96 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Benutzerhandbuch:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.