Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital MY CLOUD HOME Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 6 TB Ethernet/LAN Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital MY CLOUD HOME Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 6 TB Ethernet/LAN Silber, Weiß
Western Digital MY CLOUD HOME Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 6 TB Ethernet/LAN Silber, Weiß
Western Digital MY CLOUD HOME Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 6 TB Ethernet/LAN Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBMUT0060JWT-EESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMUT0060JWT-EESN
EAN/GTIN:
     718037848617
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Eingebaute Speichermedien:
Ja
Interne Speicherkapazität:
6 TB
Speichermedien:
HDD
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
102 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
179 mm
Gewicht:
2390 g
Produktfarbe:
Silber, Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.