Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 8 TB Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBMUT0080JWT-EESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMUT0080JWT-EESN
EAN/GTIN:
     718037848396
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Eingebaute Speichermedien:
Ja
Interne Speicherkapazität:
8 TB
Speichermedien:
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Netzteil enthalten:
Ja
Breite:
102 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
179 mm
Gewicht:
2400 g
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.