Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Desktop Performance 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Desktop Performance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Performance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Desktop Performance 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBSLA0040HNC-ERSN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBSLA0040HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     718037815824
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk:
64 MB
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.