Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Black Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SATA
Western Digital Black Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBSLA0080HNC-WRSN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBSLA0080HNC-WRSN
EAN/GTIN:
     718037884912
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
8000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk:
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,31*
€ 376,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.