Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 12 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBWLG0120HBK-EESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0120HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037872155
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Hohe Kapazität in kompaktem Design
Die kompakte WD Elements mit bis zu 14TB Speicherplatz ist der ideale Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle sonstigen Dateien.

Steigern Sie die PC-Leistung
Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC immer langsamer. Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Dateien auf den externen Desktopspeicher WD Elements. Damit schaffen Sie Platz auf der eingebauten Festplatte und bringen Ihren Computer wieder auf Trab.

Einfach durch Plug-and-Play
Sofort mit Ihrem Windows®-PC einsatzbereit. Einfach in den USB-Port einstecken und schon reicht der Speicher wieder.

KOMPATIBEL MIT USB 3.0 UND USB 2.0
Dieses Laufwerk ist kompatibel mit den neuesten USB 3.0-Geräten, aber auch abwärtskompatibel mit USB 2.0.

WD-QUALITÄT DURCH UND DURCH
Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihre Daten sind. Deshalb erfüllen unsere Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Außerdem schützen wir die Festplatte mit einem robusten Gehäuse, welches eine perfekte Kombination von Stil und Schutz bietet.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
12000 GB
Typ:
HDD
AC-Netzadapter:
Ja
Gehäusetyp:
Desktop
Externes Netzteil:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp:
Micro-USB B
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten:
480,5000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
950 g
Breite:
48 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
165.8 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.