Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBYVG0010BBK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBYVG0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037869469
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
USB 3.0/2.0
Bus-betrieben:
USB
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
120 g
Breite:
75 mm
Tiefe:
107.2 mm
Höhe:
11.15 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Passwortschutz:
Ja
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Mitgelieferte Software:
WD Discovery
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.