Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBYVG0020BBK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBYVG0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037869476
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
2000 GB
Bus-betrieben:
USB
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
120 g
Breite:
75 mm
Tiefe:
107.2 mm
Höhe:
11.15 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Passwortschutz:
Ja
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Mitgelieferte Software:
WD Discovery
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.